画像準備中

QUICK

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46423379 品番CC-RS100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アウトフロントタイプでブラケットと一体感がある薄型形状
日中でも確認しやすい反転液晶
表示レスポンスが良いアナログワイヤレスコンピュータ
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
ブラケットから本体着脱可能
2018年度グッドデザイン賞受賞
iFデザインアワード2019受賞
防水性能:IPX8

寸法(mm)93.5×54×36 ホワイト 質量(g)24 取付径(Φmm)31.8、25〜26(ゴムスペーサー使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46423363
2021-03-19
用途:
ロードバイクで使用

バックライトがないので夜はまったく見えません。
手軽に取付けて使える製品なので、取り敢えずサイコンが欲しいという方には良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする