フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード46423774 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載
靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能
ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定
トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能
ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観
両面踏みで踏みやすい設計
クリップレスストラップが取付可能

ブラック 材質アルミニウム 用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り 仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92) 質量(g)434
注意
※EzySuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする