田中工業
田中工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田中工業の 吊具
田中工業の 吊具用Sカン
ファッションフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46424474
品番
5-200G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
鉄(真鍮メッキ処理)で作られた金色のSフックです。
寸法A(mm)
202
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
35
用途
吊り下げ、引っ掛け用として。
材質
鉄
種類
Sカン
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
5
表面処理(本体)
真鍮メッキ