CMR3 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424998 CMR3 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424998 CMR3 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424998 CMR3 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424998 CMR3 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424998 CMR3 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424998

3M スリーエム コマンドタブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12枚) 注文コード 46424998 品番 CMR3
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。
掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。
はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。
掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。

耐荷重(kg)1 用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面 種別テープ 形状タブ状 サイズM 基材ポリエチレンフォーム 寸法(縦×横)(mm)70×16 粘着剤ゴム系粘着剤
注意
※壁紙に使用しますと、表面がもろいので、はがす際に表面を破くおそれがあるため、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする