バイメタルホールソー ストレートシャンク

(104件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46425375 品番 BMHSSS20
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。

材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- 呼び径20 ホールソー外径(mm)20 全長(mm)101 シャンク径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)6.35 有効長(最大切り込み深さ)(mm)38 有効切断能力(mm)3.2 用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

バイメタル材使用なので幅広い材質に使用可能!
バイメタル材 穴が空いた様子

バイメタル材を使用しており、プラスチックからアルミ板やステンレス板、軟鋼などの金属素材まで幅広く使用できます。
呼び径は16mm〜100mmまで全22種類あるため、用途に合わせて色んな種類が選べます。
(※シャンク径が10mmと13mmのものがあるので手持ちの工具の仕様を事前にご確認ください)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46425524
2026-01-14
用途:
鉄板に穴開け

見た目は木工用と大差無かったので少し不安だったが6mmぐらいの軟鋼は普通に穴開け出来た。1枚しか開けてなので耐久性はわからない

1人が参考にしています
対象商品:
46425479
2025-12-02
用途:
竹の穴開け
T.BAMBUS 様 (サービス業)

スムーズに穴を開けることができました
このシリーズを揃えたいと思っています

対象商品:
46425488
2025-09-25
用途:
sus304穴あけ
製造業

sus304板厚6mmですが、バイスでつかみボール盤で油付けながらですが難なくあけれました。ベルトスリップしないよう張り気味でやらなきゃだめですが、安くても切れ味は良く、ちゃんと入っていきます。
貫通して刃先確認しても全然問題無さそうでした。
あと2枚か3枚はとりあえずいけそうです。
コスパいいです。使える商品です。
あと、ホールソー全般ですが、実際の穴径は1mm大きくなると思って下さい。

4人が参考にしています
2025-12-24
用途:
鉄の穴あけ用で・・・
Nファクトリー 様 (製造業)

恐らく刃の並びが均一ではなく
バラバラなので芯ブレしまくって
木材に向いてる気がする。
鋼材には不向き。

1人が参考にしています
2025-10-09
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

切断能力は問題ありません。切断面は少し荒れましたが、電動ドリルでの使用条件で考えると許容範囲内かと。シャンクが10 12 だと汎用性が良いかと思います。

2025-08-13
用途:
ガレージの外構照明の電源ケーブルの取出穴に
サービス業

自動車用ガレージ・ヨドコウ ラヴィージュ3に照明を取り付けるべく電源穴をつくるのに購入しました。
穴あけした板厚は0.5mmの亜鉛メッキ鋼板です。

穴の切り口からケーブルを保護するため、膜付グロメット の同時購入をおすすめします。
私は16mmのホルソーを買いましたので、同じ寸法E=16(mm)の 注文コード: 53893185 を購入しました。
バリ取りに軸付き砥石もおすすめします。注文コード: 35084165

1人が参考にしています
対象商品:
46425479
2025-07-12
用途:
ステン板6mmの穴あけ
製造業

Φ34使いました。sus304の厚さ6mmの板の穴あけボール盤にて成功しました。どのホールソーもそうだと思いますが1mm増しでΦ35の穴になります。ベルトの張りなどをしっかりして、大きめのバイスを使えば、鳴きはしますが十分可能です。
刃の摩耗も思ったより少なくあと2枚位は問題無く行けそう!
この感じなら、軟鋼やアルミなど難なくいけると思います。
刃のフレも思ったほどなく、他メーカーと遜色なし。
私はリピです。

2025-06-24
用途:
ポールを通す穴あけ
医療・福祉・介護関連業

分厚い木材に穴をあけました 切れ味は良くて綺麗に丸い穴をあけられて満足です パラソルのポールを通す事が可能になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする