M-B-SL01 ハンド吸着バキュームリフター モノタロウ 46425865 M-B-SL01 ハンド吸着バキュームリフター モノタロウ 46425865

ハンド吸着バキュームリフター

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46425865 品番M-B-SL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

稼働吸着レバーを引き起こす簡単作業で吸着面と対象物の間が真空状態になり吸着します。

最大吸着能力(kg)20 吸着面寸法(Φmm)120 用途ガラス板や金属板等の取っ手がない対象物の移動時に大変便利です。 質量(g)275
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※凹凸のある面には使用できません。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないでください。【但し最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。)】
※ハンドツールなのでクレーンやリフト等に取り付けての使用はしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸盤にキズや油等がついていないか調べてください。(キズのあるものは使用禁止・油等の付着は取り除いてください。)
※吸盤は常に清潔に保って下さい。吸着する表面にザラツキが有る場合や穴が有る場合は吸着力が落ちる場合や無くなる場合があります。
※鋭利な物を使って吸盤を吸着面から外さないで下さい、吸盤を傷つける恐れが有ります。
※表面が塗装してあるものに使用すると塗装膜がはぎ取られて、外れることがありますので、悪い塗装面には使用しないで下さい。
※サクションリフターは短時間使用するためのものですから、同じ場所で長時間使用したり、取付直さずに持ち上げたりすると、はずれたり、ゴム自体からオイルがでて対象物が変色することがありますので、十分気をつけてください。
※取扱い説明書をよく読んで内容を理解した上で使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46425865 M-B-SL01 08392806 TSL-1001 サクションリフター20kG TRUSCO サクションリフター20kG TRUSCO 1個 2,598 税込2,858 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46425865
2023-01-24
用途:
自動車ガラスに
有限会社アデレイド・プランニング 様

幾つか悪いレビューもありましたが、ガッチリ吸い付いてしっかり使えました。
仕事で使用したのではないので次何時使うか分からないので最安品で十分な働きをしてくれて満足です。

対象商品:
46425865
2022-10-15
用途:
ガラスの吸着
有限会社 ZIN 様

吸盤ゴム部の脂分が無くカサカサでガラス吸着出来ず。

対象商品:
46425865
2022-04-01
用途:
オフィス什器ベース板外し
Japan mulch cast 様 (建設業・工事業)

オフィス什器のベース板外しに使用してます。以前は、隙間にドライバーとかで外してましたが、什器の台数が有る時は、時間の短縮になります。軽いから便利です

対象商品:
46425865
2021-06-02
用途:
ガラス取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単な力で吸着し、吸引力もあるためガラスを落とすことなくはめることが出来ました!

1人が参考にしています
対象商品:
46425865
2021-10-27
用途:
ずれた墓石の移動
その他業種

墓石のコーキング作業の際、お墓のカロートにつながる墓石がお墓の奥に1.5cm程に入り、手で引き出すことができなくなりました。そこで吸盤で引っ張ることを思いつき、ダメ元で当商品を購入。狭い墓地の中で悪戦苦闘した結果、吸盤1台だけでも左右、真ん中と繰り返し、思ったと所まで戻せました。半ば半信半疑だっただけに、大成功です。

対象商品:
46425865
2022-02-21
用途:
etc
株式会社茂森工務店 様 (建設業・工事業)

ハンドルが逆に取付られている不良品だった。
キャンセルを依頼中。

対象商品:
46425865
2021-09-08
用途:
ガラス交換作業など
自動車・二輪車・自転車関連業

新品ではカタログ通りの吸引力はありそうです。
吸盤ゴムが劣化した時にどれぐらい吸引力が低下するのか?気になります。

対象商品:
46425865
2021-04-11
用途:
車内の窓に設置、伸縮ポールの固定に使用
その他業種

吸着力も良く、何よりプラスチック製で軽いので重宝しています。
カラーバリエーションが増えて欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする