セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の ガイドポスト
ソフトポール(反射タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46426294
品番
14477
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン素材で、高い復元性。
衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。
反射機能により視認性向上。
コンクリート用アンカー付属してます。
用途
駐車場内における誘導におススメ。
車両の通行規制及び抑制に便利です。
色
赤
付属品
コンクリート用アンカー付属
その他
※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
材質
PU
径(mm)×高さ(mm)
柱100×470
注意
※用途以外の使用はしないでください。