J0101 廃棄物保管場所標識 セーフラン安全用品 46426337 J0101 廃棄物保管場所標識 セーフラン安全用品 46426337 J0101 廃棄物保管場所標識 セーフラン安全用品 46426337 J0101 廃棄物保管場所標識 セーフラン安全用品 46426337

廃棄物保管場所標識

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46426337 品番 J0101
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

油性ペンで書き込めるタイプです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の標識です。
4隅に穴あり。

文字内容一般廃棄物保管場所 材質ポリプロピレン 用途工事現場等 仕様径Φ3mm穴×4隅 寸法(縦×横)(mm)600×600
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
環境管理用
株式会社トーメイ 様 (製造業)

環境認証取得の為、専用置場所を新設して廃棄物管理をしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする