セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 危険物標識
セーフラン安全用品の ガス標識
セーフラン安全用品の 高圧ガス標識
ガス関係標識(ステッカー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46426398
品番
J0125
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ステッカータイプで簡単貼り付けることができます。
車両の前後の見やすい位置に貼ってください。
文字内容
高圧ガス
用途
タンクローリーやトラック等に。
仕様
ステッカータイプ
厚さ(mm)
0.2
寸法(縦×横)(mm)
110×510
文字色
蛍光オレンジ
アズワン品番
64-8931-14
注意
※用途以外の使用はしないでください。