J0123 ガス関係標識(マグネット) セーフラン安全用品 46426416 J0123 ガス関係標識(マグネット) セーフラン安全用品 46426416 J0123 ガス関係標識(マグネット) セーフラン安全用品 46426416 J0123 ガス関係標識(マグネット) セーフラン安全用品 46426416

ガス関係標識(マグネット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46426416 品番 J0123
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マグネット式で取り外しが簡単です。
蛍光タイプで高視認性。
車両の前後の見やすい位置に貼ってください。

文字内容高圧ガス 材質ゴムマグネット 用途タンクローリーやトラック等に。 仕様マグネットタイプ 厚さ(mm)0.8 寸法(縦×横)(mm)110×510 文字色蛍光オレンジ アズワン品番64-8931-12
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする