アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46426994 品番OWL-WPBAG04-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。

ホワイト 材質PVC 付属品ショルダーストラップ×1 質量(g)(本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×190×340 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426994
2022-08-16
用途:
重くて小さい商品の納品時
株式会社GOLD CORD 様 (卸売・小売業)

しっかりしていてデザインもシンプルで使いやすいです。
もう少し軽いともっと良かったので星を一つ減らしましたが、それ以外はとても気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする