薄型軽量でかしこく充電できる モバイルバッテリー10000mAh ライトピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46427089 品番OWL-LPB10005-LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

薄型で持ち運びに最適なモバイルバッテリーです。自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。2.4Aの急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時も安心です。容量10000mAhでスマホを約4回充電でき、15.2mmという薄いサイズなのでバッグやカバンに入れて持ち運ぶ時も楽々です。USB Type-A(タイプA)ポートを2ポートとmicroUSBポートを1ポート搭載しています。

定格出力DC5V 2.4A USBポート×1 バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約210/ (パッケージ込み)約280 付属品取扱説明書兼保証書、microUSB充電専用ケーブル(30cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間空の状態から満充電まで約6時間 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 保護機能過充電 (電圧 / 電流) 保護、 過放電 (電圧 / 電流) 保護、短絡 (ショート) 保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC5V 2.1A microUSBポート×1 使用可能回数約400回 動作温度範囲(℃)充電時 : 0〜40、放電時 : 0〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46427089 OWL-LPB10005-LP 28721955 OWL-LPB10005-WH 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) 1個 3,500 税込3,850 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする