液晶サイズ60cm(23.8)型
解像度1920×1080(アスペクト比16:9)
付属品映像信号ケーブル:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4(EV2450-ZF)、保証書付きセットアップガイド
仕様スタンドあり、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°/左回り90°、モニターコントロールユーティリティ:対応
質量(kg)約6.2、モニター部:約3.8
色ホワイト
種類IPS(アンチグレア)
消費電力(W)11標準:、最大:44、節電時:0.3以下、待機時:0.3以下
適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)
表示(横×縦) 527.0×296.5mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:537.6×368〜473.5×233、縦表示:317.6×547.6〜588.8×233、モニター部:537.6×317.6×47.9
機能Auto EcoView(出荷時設定ON)、EcoView Sense
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.275×0.275mm
保証期間お買い上げの日から5年間
使用環境温度(℃)5〜35
視野角(水平/垂直、標準値)178°/178°
応答速度5ms(中間階調域)
入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
密度画素:92ppi
同期信号セパレート
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie)
出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
使用環境湿度(%)20〜80(R.H.,結露なきこと)
昇降幅(mm)140
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
表示色・階調約1677万色:8-bit対応・256階調
バックライトLED
入力電源(V)AC100-120/200-240、50/60Hz
USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム)/USB 3.1 Gen 1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム)/USB 3.1 Gen 1:Type-A×2
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:(水平/垂直)DisplayPort:31〜68kHz/59〜61Hz、HDMI:15〜68kHz/49〜61Hz、DVI:31〜68kHz/59〜61Hz、アナログ:(水平/垂直)31〜81kHz/55〜76Hz