LEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46427877 品番LHP-07BM7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

常備灯・アウトドア等に。折りたためる吊り下げフックをボディ下部に装備。

使用電池単2乾電池×2本使用 光束(Lm)65 直径×長さ(mm)57X163 本体質量(g)71(電池別) 光源白色LED×1個(交換不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする