DR-10A 凍結保存容器 ケニス 46429934

凍結保存容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46429934 品番DR-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。

種別アンプル 仕様保持90日、再充填56日、キャニスター6本 高さ(mm)573 タイプ汎用 容量(L)10.5 口径(Φmm)50.8 外径(Φmm)260 収納数(ストロー)0.25mL/1140本、0.5mL/500本、(アンプル)180本 蒸発量(L/日)0.117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする