※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E3T-SR41-5M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46435733 E3T-SR41-5M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46435733 E3T-SR41-5M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46435733

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式回帰反射形(MSR機能なし) 検出距離(mm)200〔30〕(形E39-R4使用)、100〔10〕(形E39-R37-CA使用) コード長さ(m)5 注文コード46435733 品番E3T-SR41-5M
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど236種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状角型サイドビュー 検出方式回帰反射形(MSR機能なし) 検出距離(mm)200〔30〕(形E39-R4使用)、100〔10〕(形E39-R37-CA使用) 接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(M2×14)、ナット、形E39-R4(形E3T-SR4□のみ)、形E39-R37-CA(形E3T-SR4□-Sのみ) 仕様- 材質表示窓:変性ポリアリレート 質量(g)約20(梱包状態) タイプ- 使用温度範囲(℃)動作時:25〜55、保存時:40〜70(ただし、氷結・結露しないこと) 保護構造IEC60529規格 IP67 適合規格- コード長さ(m)5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形 消費電流(mA)30以下(投光器15以下、受光器15以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 検出物体Φ27mm以上の不透明体 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 動作モード入光時ON 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 光色 出力形式NPN出力 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色 衝撃(耐久)(m/s2)1000X、Y、Z各方向3回 使用湿度範囲(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h 応差(mm)- 最小検出物体(mm)Φ2(検出距離10) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46436591
2022-07-28
用途:
装置に
製造業

ショックです。商品がそろわないと、残念ながらキャンセルのメールが届きました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする