画像準備中

アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46436792 品番E3G-ML79T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出方式距離設定型 検出距離(mm)200〜2000(白画用紙300×300) 光色赤外線 ヘッド形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする