omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46436801
品番
E3G-R17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
検出距離(mm)
10000
光色
赤
ヘッド形状
角