イネーブルスイッチ A4E

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成イネーブル2接点 注文コード46436941 品番A4E-B200VS
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は接点構成など8種類から選べます 他の種類を見る

ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。
3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。
スイッチ取りつけ方向の選択自由。

機械的耐久性
OFF→ON:100万回以上
OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上
形状イネーブル2接点タイプ 定格絶縁電圧(V)250 接点構成イネーブル2接点 カバーカバーなし 取付金具垂直取りつけタイプ金具 仕様2接点 保護構造IP65 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度35〜85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃性150m/s2 最小適合負荷DC24V 4mA 電気的耐久性10万回以上 定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5 耐振動10〜55Hz 片振幅0.75mm以上 定格通電電流(A)2.5 定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする