曜日別特売
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004

BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004
BCHTA0020310000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437004

ION テールバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個容量(L)50注文コード46437004品番BCHTA0020310000
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(L)50セット内容防水インナーバッグ、ループストラップ×4、タイダウンベルト×2、ナンバープレートストラップ×2、保護フィルム材質600Dポリエステル、ソフトビニールサイズL質量(g)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする