SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
ION テールバッグ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
26~36
注文コード
46437013
品番
BCHTA0020210000
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
26~36
セット内容
防水インナーバッグ、ショルダーストラップ、ループストラップ67cm×4、ループストラップ17cm×2、ナンバープレートストラップ×2、保護フィルム
材質
600Dポリエステル、ソフトビニール
サイズ
M
質量(g)
1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×440-540×300