曜日別特売
BCHTA0020110000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437029

 

BCHTA0020110000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437029
BCHTA0020110000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437029
BCHTA0020110000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437029
BCHTA0020110000 ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46437029

ION テールバッグ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
内容量1個容量(L)7~15注文コード46437029品番BCHTA0020110000
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
容量(L)7~15セット内容防水インナーバッグ、ループストラップ70cm×2、ループストラップ37cm×2、保護フィルム材質600Dポリエステル、ソフトビニールサイズS質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×290×100-180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする