※使用例
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SLC サイドキャリア(左)
(1件のレビュー)
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
主な適合車種
CB1100EX/RS 17-21
CB1100EX/RS 17-21
CB1100EX/RS 17-21
CB1000R 18-20
CBR650R/CB650R 19
CB300R 18
KTM 1290SUPER DUKE R 16
KTM 790 DUKE 18
R1200R/1250R/RS 14-23
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 18
SCR950 16
XSR900 15/ABARTH 17
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
MOTO GUZZI V7 Ⅲ 16
INDIAN FTR1200 18
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46437108
品番
HTA0133110000
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
左
適合
バッグ:LC1/LC2/URBAN ABS
材質
スチール(パウダーコート仕上げ)
主な適合車種
CB1100EX/RS 17-21