※使用例
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SLC サイドキャリア(左)
(1件のレビュー)
取扱い終了
主な適合車種
DUCATI MONSTER797 16
DUCATI MONSTER797 16
CB1100EX/RS 17-21
CB1000R 18-20
CBR650R/CB650R 19
CB300R 18
KTM 1290SUPER DUKE R 16
KTM 790 DUKE 18
R1200R/1250R/RS 14-23
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 18
SCR950 16
XSR900 15/ABARTH 17
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
MOTO GUZZI V7 Ⅲ 16
INDIAN FTR1200 18
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46437433
品番
HTA2288610000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
仕様
左
適合
バッグ:LC1/LC2/URBAN ABS
材質
スチール(パウダーコート仕上げ)
主な適合車種
DUCATI MONSTER797 16