wellgo(ウェルゴ)
wellgo(ウェルゴ)の ペダル・トゥクリップ
wellgo(ウェルゴ)の ペダル
C316DU ノンスリップシティペダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
46438176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
グレー/ブラック
材質
樹脂、kraton
寸法(mm)
109.6×95.2×25.6
質量(g)
306
ベアリング
2DU(ポリマーベアリング)
スピンドル
ボロン