消費電流(mA)100以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
備考都度納期確認種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5-5%~12+10%リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)1付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65出力電圧出力(NPN出力)接続方式コード引き出しタイプ(コード長:1m)材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ分解能1200P/R出力容量出力抵抗:2kΩ、出力電流:35mA以下、残留電圧:.7V以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6保護回路出力負荷短絡保護立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長2m、出力電流35mA)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回