電源電圧(V)-
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
検出距離(mm)5
接続方式コード引き出しタイプ
付属品-
材質-
厚さ(mm)-
質量(g)-
タイプフッ素樹脂コーティングタイプ、シールドタイプ
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)5
標準検出物体(mm)-
材質(ケース)-
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
材質(ケーブル)-
保護回路-
設定距離(mm)-
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響-
使用電圧範囲(V)-
応答周波数(Hz)-
温度の影響-
材質(検出面)-
漏れ電流(mA)-
動作モードNO
表示灯-
極性-
シールドシールド
材質(座金)-
応差-
出力形式-
耐電圧(V/min)-
残留電圧(V)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
開閉容量(mA)-
検出ヘッドサイズM18
電源の種類直流2線式