※使用例

TL-CWL-0x CAT WALL LIGHT(キャットウォールライト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプちょっかい 注文コード46441597 品番-
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

壁面取り付けのネコ形LEDウォールライト
ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯
玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利
約60秒後に自動で消灯
ネコのシルエットがふんわりを浮かびあがる電球色のLED
表面はまるでネコのような優しい触り心地
電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売)
付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能

用途店舗のインテリアなどに 材質ポリエチレン、レーヨン、ABS樹脂 タイプちょっかい 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする