omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3ノッチ
接点構成
2c
注文コード
46442006
品番
A165K-A3MC-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。
IP65耐油形。
種類
キー形セレクタスイッチ
ノッチ数
3ノッチ
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
保護構造
IP65 耐油形
端子種別
クイックコネクタ
取付穴径(Φmm)
16
復帰方式
手動
キー抜差位置
中央
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
操作部
正方形