omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1c
注文コード
46442216
品番
A165K-T2M-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ数
2
復帰方式
手動
接点構成
1c
端子形状
プリント基板端子
保護構造
IP65 耐油形
取付穴径(Φmm)
16
キー抜差位置
左、中央、右