コンパクト封入スイッチ ZC-□55

(9件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧(同極端子間)AC250V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC250V 50/60Hz 1min 耐電圧(V/min)同極端子間:AC250(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC250(50/60Hz) 保護構造IP00 注文コード46442383 品番D2X-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は耐電圧・保護構造など145種類から選べます 他の種類を見る

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。

アクチュエータの種類回転レバー形 定格電圧(V)DC30 スイッチ- ケーブル長(m)- 形状- 質量(g)1 保護構造IP00 適合規格- 接点構成1b 端子形状コネクタ接続端子 耐電圧(同極端子間)AC250V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC250V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)- 端子種別コネクタ接続端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 使用環境- 使用周囲温度(℃)-10〜70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 動作表示灯- 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度0.1mm〜100mm/s 電気的耐久性5万回以上(30回/min) 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 突入電流(A)- 接点仕様スライド 短絡保護装置- 定格作動電流(A)- 定格作動電圧(V)- 抵抗負荷0.1A 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)0.1 無誘導負荷(A)- 誘導負荷(A)- アズワン品番64-3355-65 耐電圧(V/min)同極端子間:AC250(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC250(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 リード線取出方向- 抵抗負荷(A)0.1 許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:30 材質(接点)金メッキ 使用周囲湿度(%RH)45〜85(5〜35℃にて) 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
06862256
2020-03-09
用途:
機械の修繕に使用

同製品損傷による購入です。以前は、取付ネジ部分が金属でしたが、プラスチック径に変わっていました。ネジ切りの耐久性が心配です。

対象商品:
06862256
2017-11-30
用途:
自動盤のリミットスイッチ
原建築 様

此のメーカーの、此のスイッチなのだから良くて当たり前のはず。

対象商品:
06862256
2017-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社新井 様

このリミットスイッチ、工作機械についているのですが
突然の故障で、翌日配達助かりました。

対象商品:
06862247
2017-06-02
用途:
産業機械のアームの位置に利用
齋藤電装 様

物は確かです。今まで10個以上使っていますが、故障は一つもありません。

対象商品:
06862256
2017-01-20
用途:
油圧機械
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

メンテナンス業者を介して発注していましたが、型番入力でダイレクトでたどり着き、少数発注でも心置きなく利用させていただいております。

対象商品:
35026564
2015-09-04
用途:
スイッチ

工場で使用するのに買いました。直接の使用はないですが、軽く便利に使ってるそうです。耐久性は使わないとわからないので、これからです。

対象商品:
06862256
2015-08-10
用途:
プレス機のリミットスイッチに使用

ボディー貫通のビス止めタイプの為、どうしてもカムの振動で、割れてしまうみたいです、が、ブラケットの制作で荷持ちできる様改善して使っていますので、特に問題はなさそうです。これからも、安価にて供給をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする