G-6.5 セーフティガイド(内径6.5〜7.0mm×外径9.5〜10.0mm)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46442403 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド
ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護

ブラック 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径×外径(Φmm)6.5〜7.0×9.5〜10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46442403
2022-11-16
用途:
機械のメンテナンス

ソケット部分が金属なので、少し金額が上がりますが、それ以上に安全性を重視しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする