Compact Ezy ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード46442656 品番-
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能
街乗りに最適な両面踏みタイプ
高い回転性能のシールドベアリング採用

ブラック 材質アルミニウム 用途街乗り、輪行 仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可 質量(g)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする