GAMMA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード46442708 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦に大きな踏み面と吸盤状のグリップが特徴的な「LAMBDA」をブラッシュアップしたスパイクピン搭載モデル
実用的かつ普遍的なモノづくりを追及するRBW (リヴェンデル・バイシクル・ワークス)がピンの高さや配置まで細かく監修
「LAMBDA」に比べ側板を薄くすることでスタイリッシュな印象を与え、シルバーはショットブラスト仕上げによるテクスチャが武骨でハードなイメージをプラス
独自の縦長設計に加え、より滑りにくい踏み面にすることで日常だけでなくグラベルロードにも最適
街乗りからオフロードまで推奨する安定感のある両面踏みタイプ
付属のスパイクピンは六角穴付きM4ネジ式で取り替えも可能

ブラック 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 用途オフロード、街乗り 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅(W)78×踏面前後幅(L)118 質量(g)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46442708
2021-02-03
用途:
クロスバイクの動力伝達装置
その他業種

流石三ヶ島ペダル
回転部だけはブランド見て決めないと後悔する典型例です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする