曜日別特売
KMC-LP14G レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業 46444056

 

KMC-LP14G レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業 46444056
KMC-LP14G レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業 46444056
KMC-LP14G レンズペン3 フィルタークリア ハクバ写真産業 46444056

レンズペン3 フィルタークリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ガンメタリック
内容量1個注文コード46444056品番KMC-LP14G
参考基準価格(税別)¥3,873販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

カーボン粉末とセーム革チップで指紋を拭き取る人気のレンズペンが新しいカラバリで登場。
セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。
ブラックとガンメタリックのカラーバリエーションから選べます。
用途に合ったチップ面をお選び下さい。ヘッドスペア付きです。

材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛ガンメタリック質量(g)約16外寸法(Φ×L)(mm)約17×112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする