KMC-38 ドライボックスNEO  クリア ハクバ写真産業 46444275 KMC-38 ドライボックスNEO  クリア ハクバ写真産業 46444275

ドライボックスNEO クリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード46444275 品番KMC-38
参考基準価格(税別)¥5,945 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。

容量(L)15 クリア 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×235×240 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×195×175 質量(g)1245 材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン キャスターあり 仕様乾燥剤:キングドライ(15g×3入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする