曜日別特売
KMC-39 ドライボックスNEO  スモーク ハクバ写真産業 46444284

ドライボックスNEO スモーク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46444284品番KMC-39
参考基準価格(税別)¥3,482販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。

容量(L)5.5スモーク外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×135×220内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×105×175質量(g)690材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレンキャスターなし仕様乾燥剤:キングドライ(15g×2入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする