曜日別特売
KMC-41 ドライボックスNEO  スモーク ハクバ写真産業 46444309

ドライボックスNEO スモーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個容量(L)15注文コード46444309品番KMC-41
参考基準価格(税別)¥5,945販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。

容量(L)15スモーク外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×235×240内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×195×175質量(g)1245材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレンキャスターあり仕様乾燥剤:キングドライ(15g×3入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする