KLU-APL15 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444397 KLU-APL15 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444397 KLU-APL15 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444397 KLU-APL15 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444397 KLU-APL15 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444397 KLU-APL15 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444397

非球面ルーペ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46444397 品番KLU-APL15
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

像のゆがみを補正する非球面レンズを採用したルーペです。周辺がゆがまないから目が疲れにくい非球面ルーペです。
さらに拡大して見たい場合は5.0倍の副レンズでご覧いただけます。
持ちやすい形状で、ストラップの取り付けや吊り下げに便利なストラップホール付きです。
画面が大きく両目で無理なく見られるので、地図や新聞などを見るのに最適です。

サイズL 倍率(倍)(主レンズ)1.5、(副レンズ)5 レンズサイズ(mm)(主レンズ)125×61、(副レンズ)Φ22 質量(g)約100 材質アクリル樹脂
注意
※ルーペで直接太陽を見ないでください。失明する恐れがあります。
※直射日光の当たるところに置かないでください。火災の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする