KLU-APM20 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444406 KLU-APM20 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444406 KLU-APM20 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444406 KLU-APM20 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444406 KLU-APM20 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444406 KLU-APM20 非球面ルーペ ハクバ写真産業 46444406

非球面ルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46444406 品番KLU-APM20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

像のゆがみを補正する非球面レンズを採用したルーペです。周辺がゆがまないから目が疲れにくい非球面ルーペです。
さらに拡大して見たい場合は5.0倍の副レンズでご覧いただけます。
持ちやすい形状で、ストラップの取り付けや吊り下げに便利なストラップホール付きです。
画面が大きく両目で無理なく見られるので、地図や新聞などを見るのに最適です。

サイズM 倍率(倍)(主レンズ)2.0、(副レンズ)5 レンズサイズ(mm)(主レンズ)105×51、(副レンズ)Φ22 質量(g)約90 材質アクリル樹脂
注意
※ルーペで直接太陽を見ないでください。失明する恐れがあります。
※直射日光の当たるところに置かないでください。火災の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする