曜日別特売
KFB-01 静電気防止手袋 ハクバ写真産業 46444458

 

KFB-01 静電気防止手袋 ハクバ写真産業 46444458
KFB-01 静電気防止手袋 ハクバ写真産業 46444458

静電気防止手袋

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード46444458品番KFB-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

東レの超制電性繊維ルアナを使用した静電気防止手袋。
レギュラーMサイズ。静電気がおきない。
ホコリをふせぐ。レンズ、フィルム、精密機器の取り扱いに。

材質ルアナ100%サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)100×235
注意
※『ルアナ』は東レの超制電性繊維です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46444458
2020-04-14
用途: PC

手にフィットして滑りにくいです。
PCのメモリー交換時に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする