ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク/耐熱塗料
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
46444826
品番
3025165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
用途
各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき
適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等
色
グレー
亜鉛末含有量
0.91
塗布面積(m
2
)
20(刷毛、ローラー塗装)
危険等級
V
希釈
シンナー#100
膜厚(mm)
(ドライ)30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色相
N5.5〜6
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※上塗り塗料によるカラーリングは、ジンキーグレー塗装後、24時間以上経過すれば塗装可能(23℃)※ジンキーグレーの上にフタル酸やSOPなどの油性系塗料を直接塗装しないで下さい。(塗膜剥離が生じることがあります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310