3025254 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント) 46444835

3025254 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント) 46444835
3025254 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント) 46444835

高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(420mL)
危険物の数量
0.1008L
注文コード
46444835
品番
3025254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。

用途
各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等
危険物の数量
0.1008L
色
シルバー
塗布面積(m2)
1.3(1本)
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
(ドライ)30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色相
N7~7.5
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
0.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする