亜鉛めっき化粧用スプレー ジンキーコート シャイン スプレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×6本) 注文コード 46445018 品番 3025171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

亜鉛めっきの「ヤケ」の補修や補修後の色調合わせに最適 。めっき調に仕上がります。

めっき色 亜鉛末含有量0 塗布面積(m2)4.0(1本) 危険等級U 膜厚(mm)(ドライ)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※亜鉛は含まれておりません。 ※化粧用ですので、「さび止め」効果はありません。 ※切断面、溶接面といっためっき欠損部に塗装する場合は、「ジンキーグレー」等で下塗り後、塗装してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする