ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク/耐熱塗料
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク
黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
46445027
品番
3025253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。
色
セミマットブラック
塗布面積(m
2
)
1.4(1本)
危険等級
V
膜厚(mm)
(ドライ)25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
色相
N2.5〜3
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
0.53