寿命の為、交換が必要なバッテリー(純正)が販売されてなく、互換性のある当バッテリーを購入し、問題なく使用できてます。
電話の子機の電池が無くなったので、交換しました。
問題なく使用できています。
コードレス電話機の通話が直ぐに切れてしまうため、バッテリーを交換しました。
充電済みなので交換して直ぐに使えて助かりました。
オーム電機製のTEL-B2024電池を使ってましたが、およそ8年間もったので今回もオーム製にしました。TEL=B33が繰り返し1000回使え、TEL-B83が大容量ですが500回ほど使えるということですので今回はTEL-B33にしました。
開封して入れ替えた時の電池残量は1目盛でしたが、充電器に置いてフル充電に成ってからは今の所問題なく使えています。