富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
EX-333 床皮内綿マジック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46445754
品番
5925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。内綿付き、マジック付きタイプ。
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床皮、綿
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.2