KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
レディス介護ジャケット半袖 085
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46447425
品番
085-13
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シワになりにくく透けにくい、キレイ色のニット素材。
色
ピンク
性別
レディス
サイズ
M
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
色番
13