KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ケアジャケット 241
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46450688
品番
241-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかいてもさらっとした着心地。
快適なケアジャケット。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
M
仕様
両腰にポケット付き
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
71
機能
ナイスペック加工、制菌加工、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
61-9862-74
生地
エアブリッジ
色番
31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46450688
241-31
26754455
241-31
ケアジャケット 241
KAZEN
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました