ケアジャケット 241

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46450706 品番241-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

汗をかいてもさらっとした着心地。
快適なケアジャケット。

ネイビー 性別男女兼用 サイズLL 仕様両腰にポケット付き 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)75 機能ナイスペック加工、制菌加工、吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9862-76 生地エアブリッジ 色番31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46450706 241-31 26754473 241-31 ケアジャケット 241 KAZEN ケアジャケット 241 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする